曜日別特売

ホルダCSDNN2525M-12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は寸法hなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04888152
品番
CSDNN2525M-12
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
用途
セラミック工具用外径・面取り加工用ホルダ
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
クランプオン方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする