曜日別特売
CS03R-10-NRS-15-ZC205B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク15MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-15シリーズ New-Era(ニューエラー) 04888269

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク15MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-15シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-7311
注文コード
04888269
品番
CS03R-10-NRS-15-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。

アズワン品番
68-1186-39
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-7311

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする