New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク15MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-15シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6624
注文コード
04888278
品番
CS03R-10-NRS-15-ZC230B1
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
アズワン品番
68-1186-41
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6624