CS03R-10-PD-115-ZC205B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク115MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-115シリーズ New-Era(ニューエラー) 04889118

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク115MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-115シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):115●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-2124
注文コード
04889118
品番
CS03R-10-PD-115-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

アズワン品番
68-1187-56
仕様
●ストローク(mm):115●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-2124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする