曜日別特売
4EC-33B コンパクト電気伝導率計 HORIBA(堀場製作所) 04889119

コンパクト電気伝導率計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04889119
品番
4EC-33B
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

TDS換算測定も可能な電気伝導率メーターです。
雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策などに。ごく微量(0.12mL~)のサンプル量で測定可能です。雨の汚染度チェックや農業での浸漬測定など使い方自由自在。便利なTDS換算表示も付いています。

付属品
センサ/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)/処理液 1本(14mL)
仕様
必要試料量:0.12mL以上
測定範囲
(電気伝導率/分解能)0 ~ 199: 1 μS/cm/200 ~ 1999: 1 μS/cm/2.00 ~ 19.99: 0.01 mS/cm/20.0 ~ 199.9: 0.1 mS/cm
電源
リチウム一次電池(CR2032 × 2 個)
精度
±2% フルスケール(0~19.99 mS/cm)/±5% フルスケール(20.0~199.9 mS/cm)
温度表示
0~50℃
校正
最大4点
測定原理
交流4極法
測定範囲(ppm)
(TDS測定範囲/分解能)0.0 ~ 99.9:0.1/100 ~ 999:1/1000 ~ 9990:10
主な機能
自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)/温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能/TDS換算機能(Factor(0.4~1.0)、 442、 NaCl、 EN27888)/自動温度補償
防水性
IP67
注意
※1 84 μS/cm、1.41 mS/cm、12.9 mS/cm、111.8 mS/cm の各標準液を認識します。
※2 精度とは、周囲温度および標準液の温度がともに25℃ であるとき、校正点において適切な標準液を用いて校正を行い、最後の校正に使用した標準液を測定したときの測定値の再現性を指します。標準液自体の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。
※3 水中では使用できません。
※4 電池はお客様にてご用意ください(本製品には付属しておりません)。
※5 バックライト使用時には電池寿命が短くなります。
※6 2点以上校正する場合は別売りの電気伝導率標準液(84 μS/cm【100-21】、12.9 mS/cm【514-23】、111.8 mS/cm【100-24】)をお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする