京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
04889437
品番
CTJNL2020K-16
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
セラミック工具用外径加工用ホルダ
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
クランプオン方式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
641-3919
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。