曜日別特売
162 筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山) 04892382

筆付き容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
30cc
注文コード
04892382
品番
162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

液体塗布用の筆のついた保存容器。

規格
30cc
材質
【本体・フタ・筆芯】ポリプロピレン【筆】化繊
寸法(mm)
【容器】24×36×62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする