鉄 打出片手中華鍋

(20件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04895677 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
板厚(mm)1.6 サイズ(cm)30 深さ(mm)90 材質 質量(kg)1.26 TKG品番9-0424-0803 TKG品番(2017)6-0382-0803 内径(Φcm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04895677
2023-07-15
用途:
趣味の料理づくり
製造業

中華鍋は山田の打出し、とみんながゆうはずです。使ってみればわかります。

2人が参考にしています
対象商品:
04895695
2023-02-09
用途:
中華鍋
中山旅館 様 (飲食業)

鍋淵処理が出来ていない、でこぼこでこちらで修正しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88756796
2022-05-25
用途:
炒める用
その他業種

自宅にて使用しています。
今までは炒めるときは26cmの鉄フライパンでしたが、家族が増えたのと麺類はきつかったので購入してみました。とても使いやすくてもっと早く買えばよかったという感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
04895695
2021-09-14
用途:
料理
有限会社笠利商会 様 (飲食業)

持ち手が少し太く、持ち手から鍋への凹み部分が滑らかに凹んでいない為、人差し指が引っかかりづらく、持ちにくいです。が、商品自体は厚み、丈夫さには満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88756796
2021-06-04
用途:
中華料理
その他業種

油ならしをすれば、焦げ付くこともほとんどなく、非常に使いやすい。野菜炒めも余計な水分を出すことなく、美味しく炒められる。温度センサー付きのコンロだと、煙がでるまで熱することができないので注意。

対象商品:
88756787
2020-11-04
用途:
家庭用
サービス業

子供の頃より母が使っていました。先日実家に帰った時、未だに使っているのを見て懐かしく思い自分用に購入しました。油の回りが良く素早く火が通るので、炒め物に最適、餡掛も直ぐに透明になります。

2人が参考にしています
対象商品:
88756796
2020-11-19
用途:
いつもの料理に
その他業種

届いたとき軽すぎてビックリしました。実家で使っていたものと同じくらいの径のものが欲しいと思い注文しましたが、実家のそれよりも鍋の深さが浅かったためもう一回り大きいのを買うべきだったかなあと思いました。

対象商品:
88756787
2020-07-31
用途:
料理に便利。
教育・研究機関

中華料理はもちろんのこと、野菜炒めや、バスタ料理にも便利に使っています。
鉄材でありながら錆が来ないのもありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1人が参考にしています
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする