曜日別特売
A-1079 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04897020

代表画像

A-1079 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04897020
A-1079 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04897020

ステンレス クロスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04897020
品番
A-1079
参考基準価格(税別)¥120,560販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
トラスコ品番
336-0384
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
89.1
寸法D1(mm)
32
寸法T(mm)
300
寸法W(mm)
300
寸法P(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする