平和工業
ドームボックスビッグ 160L ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6台)
注文コード
04897142
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大容量160Lのコンテナ収納ボックス。20Lスリム型の灯油缶が4~5本収納可能。
集めたゴミを回収に出すまでの一時保管にも。
フタを開けたまま固定できるストッパー付き。
材質
PP
質量(kg)
5.8
色
ブルー
寸法(cm)
101×46×54.5
耐熱温度(℃)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません