平和工業
ガーデンコンテナ 70L ブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10台)
注文コード
04897151
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
左右に持ち手があるので、運びやすいです!
ロックパーツ付きで、蓋をしっかり閉じることができます。
玄関先での置き配(デリバリーボックス)としても、ご使用できます。
材質
PP
質量(kg)
2.6
色
ブラウン
寸法(cm)
60×41×45
耐熱温度(℃)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません