曜日別特売
6688 ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー ペンギンワックス 04897178

メイン

6688 ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー ペンギンワックス 04897178
6688 ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー ペンギンワックス 04897178
6688 ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー ペンギンワックス 04897178
6688 ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー ペンギンワックス 04897178

ディクール アルカリ性ワックス洗浄クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
04897178
品番
6688
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

洗浄後の塗膜表面をキレイに仕上げ!
・樹脂塗膜を深く均一に速攻で洗浄
・泡立ちを抑え、スムーズな汚水回収を実現
・洗浄簿の塗膜表面のムラが少ないためラクに拭き上げ可能
・シャンピングスクラブ対応で、洗剤の塗布の手間が不要に
【シャトルアップノンリンス】の後継品にあたります。

用途
ワックス塗膜表面の仕上げ
種別
アルカリ性ワックス洗浄クリーナー
希釈倍率
標準30~150倍
香り
クールミント
標準塗布量
100ml/m2
モデル
前/シャトルアップノンリンス
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする