USL-P28 ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ EBM(江部松商事) 04897436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04897436 品番USL-P28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る

エクリプスコートは業務用に最適。耐摩耗性に優れた特殊三層コート。

質量(kg)1.2 表面処理フッ素樹脂加工・プラチナ加工 板厚(mm)2.5 サイズ(cm)28 外寸(mm)Φ290 内径×深さ(mm)Φ280×66 底径(Φmm)200
注意
※16インチは向い手付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする