※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897445
品番
USL-P30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
エクリプスコートは業務用に最適。耐摩耗性に優れた特殊三層コート。
質量(kg)
1.3
表面処理
フッ素樹脂加工・プラチナ加工
板厚(mm)
2.5
サイズ(cm)
30
外寸(mm)
Φ310
内径×深さ(mm)
Φ300×72
底径(Φmm)
225
注意
※16インチは向い手付になります。