※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の フライパン・炒め鍋
ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897463
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
エクリプスコートは業務用に最適。耐摩耗性に優れた特殊三層コート。
材質
アルミ鋳造・ハンドル:フェノール樹脂
質量(kg)
0.7
表面処理
フッ素樹脂加工プラチナ加工
板厚(mm)
3.2
深さ(mm)
62
外寸(mm)
Φ270
内寸(cm)
26
注意
※16インチは向い手付になります。