- ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ EBM(江部松商事) 04897472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04897472 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る

エクリプスコートは業務用に最適。耐摩耗性に優れた特殊三層コート。

材質アルミ鋳造・ハンドル:フェノール樹脂 質量(kg)0.8 表面処理フッ素樹脂加工プラチナ加工 板厚(mm)3.2 深さ(mm)67 外寸(mm)Φ290 内寸(cm)28
注意
※16インチは向い手付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする