曜日別特売
S-0085 オールステンレス Vカッター 新考社 04900394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス Vカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04900394
品番
S-0085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000

刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。
特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。
安全に配慮したガイドカバー付き。

用途
9リットル及び18リットル角缶の開缶用
材質
柄:ステンレス鋼・刃:ハイカーボンステンレス鋼
仕様
安全ガイドカバー付
サイズ
L
外寸(mm)
210×100×H290

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04900394S-0085888099960085S-0085 オールステンレス VカッターL 新考社 88809996オールステンレス VカッターL新考社1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする