DICプラスチック
”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用)
液体用のカバーで独自のシール構造により密閉性があり、シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となります。
用途
食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
直径(Φmm)
317
高さ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602409
DTN-PC-SP-BK BK
713-2681
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604640
DTN-PC-SP-W W
713-2679
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください