DICプラスチック
LSカバー用
シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となり、液体対応のカバーで別売りのLSカバー専用レバーバンドと併せて使用します。
用途
食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
直径(Φmm)
306
高さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604116
DTN-LS-SP-BK BK
713-2682
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607790
DTN-LS-SP-W W
713-2680
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください