※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-190-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-0420 注文コード04900501 品番CS03R-16C-ND-190-P-ZC205B2
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-0420 アズワン品番68-1203-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする