※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ノーブランドの グラス・食器・カトラリー
ノーブランドの 箸・カトラリー・箸置き
PC柄 お子様フォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04902932
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
ステンレス・プラスチック
種別
フォーク
全長(mm)
130
種類
タキシードサム