不二貿易
Chamill 5WAYミニ座椅子 ミルクアイボリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04904011
品番
39044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
暮らしに寄り添う、5つのくつろぎ方。Chamill コンパクト5WAY座椅子
耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
70~170
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×610×70
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
【カウチ使用時】500×830
折りたたみ寸法(mm)
12
リクライニング
14段(ファイン技研)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
500×360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません