不二貿易
Chamill ミニマル座椅子 クラウドグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04904072
品番
39046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
低反発でしっかり座れる。コンパクト収納できるミニマル座椅子 Chamill
耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
145
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×490×390
折りたたみ寸法(mm)
12
座面寸法(幅×奥行)(mm)
375×290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません