不二貿易
6通り使える座椅子 レザー調 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04904729
品番
71042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
「今日はどのカタチでくつろぐ?」使い方6通り!私にフィットする座椅子
寸法(mm)
【座布団スタイル(全体)】630×1170×250【クッション】630×570×145
耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
103-250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×770×103
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
【カウチ使用時】630×930
リクライニング
14段(ファイン技研)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
630×480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません