曜日別特売
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736

71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736
71043 6通り使える座椅子 レザー調 モカ 不二貿易 04905736

6通り使える座椅子 レザー調 モカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04905736
品番
71043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

「今日はどのカタチでくつろぐ?」使い方6通り!私にフィットする座椅子

寸法(mm)
【座布団スタイル(全体)】630×1170×250、【クッション】630×570×145
耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
103-250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×770×103
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
【カウチ使用時】630×930
リクライニング
14段(ファイン技研)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
630×480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする