曜日別特売
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937

39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937
39042 Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー 不二貿易 04905937

Chamill 5WAYミニ座椅子 クラウドグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04905937
品番
39042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

暮らしに寄り添う、5つのくつろぎ方。Chamill コンパクト5WAY座椅子

耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
70~170
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×610×70
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
【カウチ使用時】500×830
折りたたみ寸法(mm)
12
リクライニング
14段(ファイン技研)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
500×360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする