SB-150B16A MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ) ニューストロング販売 04906312

MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
837-8857
注文コード
04906312
品番
SB-150B16A
参考基準価格(税別)¥158,023販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ブッシングがあることで広範囲に使用できます。

用途
MCパレット組込み治具、平行台、測定、ケガキなどに。
トラスコ品番
837-8857
幅(mm)
150
奥行(mm)
200
材質
FC300
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※機械のベットにしっかり固定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする