SB-200S1 MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ) ニューストロング販売 04906330

MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
幅(mm)250
内容量1台注文コード04906330品番SB-200S1
参考基準価格(税別)¥133,133販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

広範囲に使用できます。

用途
MCパレット組込み治具、平行台、測定、ケガキに。
トラスコ品番
837-8862
幅(mm)
250
高さ(mm)
200
奥行(mm)
300
材質
FC300
厚さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※機械のベットにしっかり固定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする