ニューストロング販売
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
150
150
200
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04906339
品番
SB-150S1
参考基準価格(税別)
¥88,838
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
広範囲に使用できます。
用途
MCパレット組込み治具、平行台、測定、ケガキに。
トラスコ品番
837-8858
幅(mm)
150
高さ(mm)
150
奥行(mm)
150
材質
FC300
厚さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※機械のベットにしっかり固定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません