京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GA
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04906885
品番
GA30 CR9025
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
172-5904
R
0.20
厚さ(mm)
5
W
3.0
L
25
H
5.0
切刃長さ(mm)
25
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。