CS03R-6C-ND-45-ZC205B2 クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-45シリーズ New-Era(ニューエラー) 04913241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-45シリーズCS03R-6C-ND-45-ZC205B2

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
仕様●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9958
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9958
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-3676
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-6846
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-8423
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9968
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-1602
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3155
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3200
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-3213
内容量1個注文コード04913241品番CS03R-6C-ND-45-ZC205B2
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1222-94
仕様
●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-9958

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする