T-3025-Y ターミナル サトーパーツ 04916446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-3025-Y ターミナル サトーパーツ 04916446
T-3025-Y ターミナル サトーパーツ 04916446

ターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色(本体)
Y (黄)
注文コード
04916446
品番
T-3025-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し不可 バナナジャック ジョンソンターミナル パネル取り付け

色(本体)
Y (黄)
定格
125V-10A
材質(絶縁体)
ナイロン6
取付板厚(mm)
7.0 MAX
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 (1分間)
注意
※1ツマミ取り外し : 不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする