T-1-R ターミナル サトーパーツ 04916480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-1-R ターミナル サトーパーツ 04916480
T-1-R ターミナル サトーパーツ 04916480

ターミナル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04916480
品番
T-1-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し不可 ラグ端子 パネル取り付け

定格
125V-10A
絶縁体
ナイロン6
取付板厚(mm)
3.0 MAX
ナット二面幅(mm)
7
色(本体)
R (赤)
材質(ブッシュ)
ポリカーボネート
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
注意
※1ツマミ取り外し : 不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする