※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
チップジャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04916647
品番
TJ-563-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
チップジャック 測定端子 バナナジャック ラグ端子 はんだ付け
定格
30V-3A
適合品番
TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560 TJ-100+TJ-100-KB
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
2.5 MAX
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
G (緑)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表