※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
チップジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04916681
品番
TJ-10-A-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
チップジャック 測定端子 Φ2ピン ジャック パネル取り付け
定格
30V-5A
適合品番
TJ-2-P、TJ-100に装着したTJ-100-KC
材質(絶縁体)
ナイロン6
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R (赤)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.3以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 (1分間)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表