※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ターミナル
T-375-12-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04916830
品番
T-375-12-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し可 ラグ端子 バナナジャック パネル取り付け
定格
125V-10A
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
ナット二面幅(mm)
7
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 (1分間)
注意
※1ツマミ取り外し : 可
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表