※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
チップジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04916848
品番
TJ-1097-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
チップジャック 測定端子 U型端子 クワ型端子 スペード端子 はんだ付け
定格
125V-5A
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
色(本体)
W (白)
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表