チップ GMM

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04917281 品番 GMM2020R-MT-15D PR930
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

形状突切り用切味重視型・リード角付き 材質PR930 トラスコ品番210-0606 厚さ(mm)4.3 寸法L(mm)20 寸法H(mm)4.3 被削材P(一般鋼)/M(ステンレス鋼)/H(高硬度材(40HRC以下)) 切刃長さ(mm)20 寸法W(mm)2 寸法M(mm)1.5 寸法R(mm)0 コーナー半径(mm)- 角度θ(°)15 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04917281
2013-04-08
用途:
丸棒等の切断

今のところ不満はなく、後は初めて使用すろのでもちが良いといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする