※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGT Series ターンテーブル付シリンダ
MGTM100-50-15M9N-M9BS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04917320
品番
MGTM100-50-15M9N-M9BS
参考基準価格(税別)
¥151,930
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出
電圧(V)
適用:DC5,12,24(DC4.5~28)
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
0.5
スイッチ数
テーブル部:1ヶ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
テーブル部:無接点オートスイッチ
テーブル回転位置検知用金具
位置決め角 90°スイッチ取付金具付 回転位置検知用金具:a
関連資料:
カタログ(1.44MB)