曜日別特売
GMM3020R-MT-15D CR9025 チップ GMM MT-15D 京セラ 04917902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GMM MT-15D

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード04917902品番GMM3020R-MT-15D CR9025
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。

材質CR9025トラスコ品番210-0622厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20コーナー半径(mm)-穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04917902
2022-08-04
用途: 品物の突っ切り加工に

大きな径の突っ切り加工に重宝している。
ホルダも大型でチップ幅もあるので安定した切削が可能なのが頼もしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする