京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04918724
品番
GMN2.2 CR9025
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
142-3720
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.17
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。