138761 やわらかBOX/ピンクベージュ ヒマラヤ化学 04922062

やわらかBOX/ピンクベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
04922062
品番
138761
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

使い勝手の良い、やわらか素材の収納ボックスです。
カラーボックス収納の最適なサイズです。

トラスコ品番
728-2082
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・間口(mm)
179
材質
ポリエチレン
ピンクベージュ
外寸法・奥行(mm)
259

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする