曜日別特売
A3PY-108NLC アレンジャー A3判プラスチック引出し H550mm 良質空間 04922229

アレンジャー A3判プラスチック引出し H550mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
253-2704
注文コード
04922229
品番
A3PY-108NLC
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

引出しはファイルのまま収納ができるゆったりサイズになっています。

用途
用紙やファイルの収納だけではなく身近にある小物類の保管・整理整頓に。
トラスコ品番
253-2704
引出し内寸法(mm)
浅型/466×337×36
高さ(mm)
550
タイプ
1列
奥行(mm)
401
間口(mm)
512
段数
8
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする