曜日別特売
01-05-4476 Hyper S-Stage Kit (58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川) 04932804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Hyper S-Stage Kit (58.5mm/155.6cc)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード04932804品番01-05-4476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,500

シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用したSステージ+D。
ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。
●ローラーアームの採用
高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。
●2種類の圧縮比の異なるピストン
スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(
13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。
シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用した”Sステージ+D”。
ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。
ローラーアームの採用
高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。
2種類の圧縮比の異なるピストン
スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(
13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。

主な適合車種シグナスX(SE44J)-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする