※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード04932908
品番01-05-4478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用したSステージ+D。
ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。
●ローラーアームの採用
高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。
●2種類の圧縮比の異なるピストン
スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(
13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。
シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用した”Sステージ+D”。
ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。
ローラーアームの採用
高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。
2種類の圧縮比の異なるピストン
スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(
13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。