WP760 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935161

WP760 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935161
WP760 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935161

ラップエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04935161
品番
WP760
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

前左側に片プリーツがあしらわれており、着用するとまるで上品なプリーツスカートを穿いているかのような大人可愛い印象を与えます。「コンフォートブレンド(ポリエステル100%)」を使用しており、適度なハリがあってシワになりにくく、手洗いも可能です。優れたストレッチ性により、動きやすさも確保されています。使いやすさ:ウエストはスライドバックルで簡単にサイズ調節が可能です(ウエスト周り:約76~98cm、丈:35cmのミニ丈タイプ)。右前には大きめの実用的なポケットが付いています。

材質
コンフォートブレンド ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
76~98
機能
手洗い、ストレッチ
丈(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする