SILENT-BOMBER (キャタライザー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04938185 品番04-02-2744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

性能と静粛性を兼備えたサイレントボンバー。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。
エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途SP武川社製空燃比計付きメーターを取付けることで、空燃比を計測することが出来ます。
FI CON(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比計がデジタル表示され、セッティングの目安として使用できます。
取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、空燃比計付きメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用できます。
2010年新制度政府認証を取得している為、2010年4月以降生産車両でも安心してマフラー交換を楽しむことができます。
通勤快速仕様で広く愛されるアドレスに待望のV125S(SL0)対応のサイレントボンバーが登場。
迫力のΦ90アルミサイレンサーと腐食に強いステンレス製エキゾーストパイプを採用し、エンジン性能を引き上げながらも音質は上品な静粛性を実現。市街地走行や住宅地でも気兼ねなく走行して頂けます。もちろんキャタライザーを内蔵した政府認証マフラーです。また、ノーマルマフラー同様に純正のO2センサーボスとA/Fメーター装着用のO2センサーボスも装備しており、コンパクトLCD A/Fメーターを別途取り付けることで空燃比の計測が行えます。

主な適合車種アドレスV125(CF4EA-100001-)/アドレスV125S (CF4MA-100001-)
注意
Φ90 アルミ/ステンレス ◎政府認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする