曜日別特売
NR1687-003 フッ素樹脂(PFA+PTFE)レードル(お玉) フロンケミカル 04939781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR1687-003 フッ素樹脂(PFA+PTFE)レードル(お玉) フロンケミカル 04939781
NR1687-003 フッ素樹脂(PFA+PTFE)レードル(お玉) フロンケミカル 04939781

フッ素樹脂(PFA+PTFE)レードル(お玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は型番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
型番
L D-3
注文コード
04939781
品番
NR1687-003
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

先端の形状がお玉型になっており液体でも粉体でもご使用可能です。
深さは12~18mm程度となっております。
材質:本体/PFA、栓/PTFE

寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
約40
寸法C(mm)
約22
型番
L D-3
パイプ径(Φmm)
12×14
サイズ
L

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする