※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA+PTFE)レードル(お玉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
型番
L D-5
注文コード
04940219
品番
NR1687-005
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
先端の形状がお玉型になっており液体でも粉体でもご使用可能です。
深さは12~18mm程度となっております。
材質:本体/PFA、栓/PTFE
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
約50
寸法C(mm)
約28
型番
L D-5
パイプ径(Φmm)
16×18
サイズ
L
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100