※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード04940700品番NR1451-004
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることが殆どありません。
◎非濡れ性:表面に液体がついてもはじいて濡れることが殆どありません。
◎ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。
◎低摩耗係数:摩耗係数が低い。
材質:ポリエステル繊維にPTFE含浸コーティング処理
注意事項
1PTFE加工の特性は、初期の特性になります。
洗濯の繰り返しにより、性能が低下します。
2薬品をご使用する際は、事前に確認をしてご使用ください。